45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)2MP カード ネットワークカメラ
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPによる高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力 内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供 体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知
材質プラスチック 形状小型 寸法(mm)102.9×65.2×32.6 質量(g)約120 電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W 機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 解像度1920×1080 動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP バレット ネットワークカメラ
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1050 消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9 電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3) 保護等級IP67 寸法(Φ×mm)105×294.5 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L 形状BOX型 寸法(mm)221×174×172 質量(kg)約7.4 消費電力(W)最大7 電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A 保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
1,098,000 税込1,207,800
61日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類 にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1520 消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)155×152 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 4MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度2688×1520 イメージセンサー1/3"CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 24時間365日、色鮮やかな映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約580 消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5 電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3 材質(ねじ部)SUS304 寸法(Φ×mm)121.4×100.1 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属 形状BOX型 質量(g)約2450 消費電力(W)14、16.5 電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4) ヒーター【-H】対応 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 寸法(Φ×mm)144×347 解像度1920×1080 動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
599,800 税込659,780
61日以内出荷

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な 画像を実現 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に 注目 オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能 防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約380 電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8 電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む) 寸法(Φ×mm)266.6×410 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現 ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力 オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1450 電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27 消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15 電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6 質量(g)カメラ:835 消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W 電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3) 保護等級IP67. IK10 波長(nm)850 インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート 角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355° 解像度1920 × 1080 防塵防水性能あり 焦点距離(mm)2.8~12 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 絞りF1.6 APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPI プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour 画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36° 赤外線投光距離30m レンズマウントΦ14 対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+ イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応 最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型 質量(kg)約1.68 消費電力(W)最大5 電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A 保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M 寸法(Φ×mm)113×77.3 材質(ハウジング)SUS316L 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)10(IR) イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

解像度 1920 × 1080 @ 30fps H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dB WDR 内蔵マイク (オプション) AC24V (オプション) オーディオ/アラーム 最大 128GB 搭載ストレージ対応 BLC/3D DNR/ROI カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属 形状BOX型 寸法(mm)68×56.3×132.3 質量(g)約435 消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5 電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。 H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型 寸法(mm)179.9×203.2×468 質量(kg)約9.01 電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W 解像度1920×1080 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

2MPの高解像度による高画質な映像 2.0mm 固定レンズ 120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約452 消費電力(W)DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5 電源【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V) 機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー 寸法(Φ×mm)110×57.4 解像度1920×1080 動作環境-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと) ケーブル長(cm)50 イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型 質量(g)3360 消費電力(W)最大16 電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)165.4×126.2 動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境) 照射距離(m)最大10~30(IR) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

解像度4MPの高画質撮影 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。 オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能 RS485インターフェース対応
形状BOX型 寸法(mm)69.8×58×137 質量(g)約830 電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W 解像度2560×1440 イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
1台
53,980 税込59,378
61日以内出荷

形状ドーム型 解像度1920×1080
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12 形状BOX型 質量(g)約1450 電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3 消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4 寸法(Φ×mm)144×333 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6 電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む) 寸法(Φ×mm)267×430 解像度3840×2160 動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語) イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。 1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像 PTZ 連動対応 オーディオ: 1 入力/1 出力 H.265 ビデオ圧縮対応 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応 オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 IR 照射距離: 10m Hik-Connect 対応
質量(kg)約0.9 電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W) 寸法(Φ×mm)183×133.2 解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約1080 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.2 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。 プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。 最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。 独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。 1/1.8” CMOS  最大 3072 × 2048 @ 30fps  最大 18 種類のライブビュー表示モード  デジタル WDR  IR 照射距離: 最大 15m  内蔵マイク、スピーカー  スマート機能 6 つの行動分析、3 つの例外検出 ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ ディープラーニングによる交差点分析
材質金属 形状ドーム型 寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5 質量(g)約1400 消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15 電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源 保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10 解像度3072×2048 動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1430 電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/1.8”CMOS カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON) 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps オートアイリス、Pアイリスオプション ABF(オートバックフォーカス)オプション H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)142.6×69.8×68 質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.) 電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。 この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。 1 /2.8"CMOS 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能 32倍光学ズームと16倍デジタルズーム WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点 最大150mのIR距離 24 VACおよびPoE(802.3at) 効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属 質量(kg)約3 電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)210×344.7 解像度1920×1080 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。 このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な 設置や監視 DarkFighter技術による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス オーディオおよびアラームインターフェース使用可能 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約840 消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5 電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.1 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質金属 形状ドーム型 質量(g)約830 電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23 消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm)153.5×133.1 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

材質金属、ビス:SUS304 形状ドーム型 質量(g)約590 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)121.4×92.2 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度2560×1440 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3”CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
材質金属 形状BOX型 質量(g)約485 電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約400 電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W 寸法(Φ×mm)113.6×72.6 解像度3840×2160 イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 質量(kg)約8 解像度1920×1080
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 4MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能 120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像 パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能 25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能 最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保 防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45 電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at) 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度2560×1440 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45 電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) 保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度1920×1080 動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12 形状ドーム型 質量(g)約480 電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13 消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3 寸法(Φ×mm)70×161.7 解像度2688×1520 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。 【スマート機能(サーマル画像)】 最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0) ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知 信頼性の高い温度例外アラーム機能 高度な火災検知アルゴリズム 【サーマル画像モジュール機能】 640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート さまざまなモードでのシャッター調整 3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調
形状BOX型 寸法(mm)310×25×263 質量(kg)16.86 電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V~57V/0.4A~0.5A 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40~65℃(-40~149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
1台
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります