防犯カメラ本体 :「IPC」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
質量(g)400 消費電力(W)9 出力ビデオ:HDMI 電源DC12V/1A 方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し 消費電力6W以下 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) 入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続 レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません 周波数2.4GHz帯域 機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知 記録媒体microSDカード(最大256GB) 通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続 解像度2304×1296 16:9 分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません) 視野角104° 使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計 サイズ(mm)185×155×30 画素数カメラ:300万 記録画素数録画:5MP/3MP/1080P バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps 音声出力スピーカー内蔵 Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 音声圧縮方式G711A (音声出力対応) 録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません) 再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生 無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります