3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状 アズワン品番65-5658-52
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54 アズワン品番65-2235-76
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH アズワン品番68-1860-88
1個
88,900 税込97,790
翌日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります