1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。HIC-SB210Nは、SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。STARVIS技術を搭載した高感度イメージセンサーを採用することにより、夜間でも鮮明な画像を撮影することができます。ディープラーニング推論エンジンによる「顔」「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。また、顔認証対応NVRと組み合わせることで、容易に顔認証システムが構築できます。オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、監視用途全般に適したスマートネットワークカメラです。
形状バレットカメラ 防塵防水性能IP67 使用場所屋内外
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります