防犯カメラ本体 :「bnc-c」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート 形状防水型 質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290 外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時) 電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック) 有効画素数1920×1440(約200万画素) 機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス 消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480 総画素数1945×1109(約216万画素) シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK 防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 動作温度(℃)-10+50 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.25MB) 伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR 実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時) フレームレート30fps(1080p) 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS 画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転 遠赤外線機能(投光角度)約75° 湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

200万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長500mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。 IP66準拠の高い防塵防水性能。 AHD/アナログ 出力切替付。
仕様【赤外線投光器(自動調光)】○、【赤外線投光器(投光距離)】約25m、【赤外線投光器(投光角度)】約76°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、ON、オート、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、HSBLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○(1/100 秒固定)、【デイ&ナイト】オート(ICR 開閉)、カラー固定、モノクロ固定、【SENS UP】OFF、オート(× 2 ~× 30)、【ノイズ除去(3DNR)】OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、【霧除去(Defog)】OFF、オート、【プライバシーマスク】OFF、ON(最大 4 箇所、8色、モザイク)、【動体検知】OFF、ON(最大 4 箇所)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】専用コネクタ(BNC変換ケーブル付属) 付属品DC電源ケーブル、調整用モニター出力ケーブル、特殊形状レンチ、シリカゲル、テフロンワッシャー、テンプレート紙、取扱説明書 タッピングビス、アンカー 形状ドーム型 質量(g)約 1200 電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04C / KB-T08C)より供給(BNC)、DC12V 角度(°)撮像:ワイド端水平:約96/垂直:約52、テレ端 水平:約 33 / 垂直:約 19 寸法(Φ×高さH)(mm)157×128 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)専用カメラコントローラ使用時:4.4、DC12V入力使用時:4.0 総画素数2000 × 1121 シャッターオート、1/30 ~ 1/50、000 秒、×2 ~× 30、フリッカレス(1/100 秒固定) 動作温湿度範囲-10℃~ +50℃(0~85% ただし結露なきこと) 防塵防水性能IP66準拠 焦点距離(mm)2.8 ~ 12 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8 型 CMOS センサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル 出力端子BNC F値F1.2(DC オートアイリス) 使用場所屋外 伝送距離(m)【最大】専用カメラコントローラ使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/500(5C-2V同軸ケーブル)、DC12V入力使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/400(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)カラー:1.0/モノクロ:0.1(初期設定)、カラー:0.1/モノクロ:0.01(SENSUP最大時)、モノクロ:0(赤外線投光時) フレームレート30FPS 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD / CVBS(スライドスイッチ切替式)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります