3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間フルカラー暗視機能搭載 265万画素、400万画素、夜間フルカラー暗視機能、警報音&発光LED機能、鮮明なハイビジョン映像
防塵防水性能IP67 使用場所屋外 画素数265万画素 画角2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119° 照度(Lux)0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR 撮影距離(m)夜間:最大30 内蔵マイク対応 スピーカー対応 機能デイナイト:対応 映像圧縮方式H.264/H.265 最大解像度1920×1080 ストレージmicroSDカード:最大256GB 無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応) 有線LANRJ45×1(10M/100M) 動作環境-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと) 供給電源DC 12V/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)72×72×150 質量(g)352 仕様DNR:3D DNR、WDR:DWDR
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角) 角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95 最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター 解像度1920×1080 フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20 セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート) オーディオ機能マイク対応 ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)158×157×149 質量(g)510 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 + 角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80 最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時) レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート 最大解像度1920×1080 フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポート セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート) オーディオ機能マイクをサポート ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)12 寸法(mm)154×116×164 質量(g)578 セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps
1台
24,980 税込27,478
91日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります