1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft) 寸法(mm)72×72×150 質量(g)425 電源(V)DC12±10% 規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 最大消費電力(W)12 周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応 最大解像度1920×1080 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 使用場所屋外 シャッタースピード自己適応型シャッター ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート) プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル 通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps 映像圧縮方式H.264/H.265 フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能 レンズマウントM8 ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート Wi-FiAPペアリング イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS 検知エリア動体検知エリアの設定:対応 ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング