高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様1台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様2台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様4台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様3台
モニターサイズ5インチ
DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。
電源(V)DC12/1A
最大解像度2560×1920
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-10~60
画素数500万画素
供給電源DC 12V/1A
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)10
内蔵マイク対応
ストレージ非対応
有線LANRJ45 10/100M
無線LANIEEE 802.11 b/g/n
PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。
仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED
寸法(mm)133×110×137
質量(g)390
消費電力(W)60
電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A
倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)
首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
マイク/スピーカー搭載/搭載
画素数400万画素
使用場所屋内屋外兼用
映像圧縮方式H.264/H.265
照射距離(m)赤外線:30
画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°
有線LANRJ45 10/100M×1口
無線LAN非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデル。スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー
寸法(mm)172×70×66
質量(g)347
消費電力(W)6
接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード
機能防犯灯:搭載
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)6、暗視:約6-∞
動作湿度(%)0.9
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報種類人/動体
供給電源DC12V/1A
フレームレート12FPS
画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°
動作温度範囲(℃)-10~60
映像化方式H265/H265+
録画方式警報録画(人または動体)/常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠
付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット
色ホワイト
切替方式昼夜切替自動
消費電力(W)6~6.5
電源POE給電またはDC12V
動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)
防塵防水性能IP66
スピーカー非搭載
画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)
画素数500万画素
使用場所屋内外
警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール
映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI
照射距離(m)最大20
画角水平79°、垂直43°、対角95°
内蔵マイク対応
ダイナミックレンジDWDR
対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF
有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)
無線LAN非対応
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR
付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット
切替方式昼夜切替自動
電源POE給電またはDC12V
最大解像度3840×2160
動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)
防塵防水性能IP66
スピーカー非搭載
画素数800万画素
使用場所屋内外
符号化方式音声:G.711A
映像圧縮方式H.265AI、H265+
照射距離(m)30
画角水平91°、垂直46°、対角109°
内蔵マイク対応
ダイナミックレンジDWDR
有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps
無線LAN非対応
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2560×1440
解像度映像出力:最大4K
防塵防水性能IP66
画素数400万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264)
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。