防犯カメラ本体 :「防犯カメラ設置シール」の検索結果
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデル。スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー
寸法(mm)172×70×66
質量(g)347
消費電力(W)6
接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード
機能防犯灯:搭載
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)6、暗視:約6-∞
動作湿度(%)0.9
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報種類人/動体
供給電源DC12V/1A
フレームレート12FPS
画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°
動作温度範囲(℃)-10~60
映像化方式H265/H265+
録画方式警報録画(人または動体)/常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。