防犯用カメラ (112) カテゴリ: 防犯カメラ本体ブランド: SecuSTATIONすべて解除
SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATION 6日以内出荷
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g) 約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.0×11.0×1.0 速度 読取り最大35MB/sec
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm) 110 x 75 x 75 質量(g) 180 角度(°) チルト可動:110、パン:350 端末 視聴:スマートフォン / パソコン 解像度 HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 撮影距離(m) 約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃) -10~+55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 300万画素 警報機能 通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源 DC5V 1A(type-C端子) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) 画角 水平79° 垂直40° 対角95° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 検知録画 / 常時録画 ストレージ micro SDカード:最大128GBまで対応 LAN IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm) 110 x 75 x 75 質量(g) 180 角度(°) チルト可動:110、パン:350 端末 視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度 HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m) 約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃) -10~+55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 500万画素 警報機能 通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源 DC5V 1A(type-C端子) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View 画角 水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 検知録画 / 常時録画 ストレージ micro SDカード:最大128GBまで対応 LAN IEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION 6日以内出荷
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 仕様 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 126 x 140 x 105 質量(g) 354 首振角度(°) パンチルト角度:水平 355、垂直 90 機能 暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720 防塵防水性能 IP66 撮影距離(m) 約3-∞、暗視:最大約20 動作温度(℃) -10~+50 動作湿度(%) 30~80未満 (結露無きこと) マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 警報機能 通知:人/動体 供給電源 DC12V 1A フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC) 画角 水平:89° 垂直:48° 対角:100° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応 録画方式 検知録画/常時録画 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION 6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途 リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。 適合 夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm) 110 x 80 x 80 質量(g) 約181 温度(℃) 動作環境:-20~+50 角度(°) チルト可動:120、パン:355 接続 LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 対応 双方向通話:対応 機能 首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等 画素数 300万画素 使用環境湿度(%) 0%~95%(結露無きこと) 警報設定 通知:人(追跡対応)/動体/音 供給電源 DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W ストレージ microSDカード:最大128GBまで対応
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 機能 夜間フルカラー撮影・発光LED搭載 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 カメラ仕様 バレット型カメラ黒色/4台 ストレージ HDD:最大8TB、内蔵HDD:1TB モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能ケーブルを繋いだらすぐに使える屋外対応、防塵防水夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能最大8台スマホPC対応検知時スマホ通知※ネット接続要高画質最大800万画素常時・検知、日時指定、選べる録画長時間録画
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 ケーブル長(mm) 約480 画素数 800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 使用場所 屋外 供給電源 DC48V/2A USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 電源(V) DC48/2A 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 使用場所 屋内・屋外 USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 供給電源 DC48V/2A USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 供給電源 DC48V/2A USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm) 録画装置:約278×229×44 電源(V) 48 定格消費電力(W) 11(カメラ無し・HDD無し) レンズ 広角3.6mm/対角130° HDD 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度 映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境 -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子 HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数 500万画素 使用場所 屋内・屋外 USBポート 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポート アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式 PoE(規格:IEEE802.3af) 供給電流(A) 2 モニターサイズ 10.1インチ 入力ポート RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 SecuSTATION 6日以内出荷
大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途 ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 129 × 141 × 92 質量(g) 約444 出力 付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh) 6000 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) 供給電源 DC5V 2A(type-C) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View / EseeCloud 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式 検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATION 6日以内出荷
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 129 x 141 x 92 質量(g) 約328 電源 DC 12V/1A 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 人(追跡対応)/動体 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内外 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式 検知録画/常時録画 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 SecuSTATION 6日以内出荷
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途 APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 110 x 96 x 96 質量(g) 約566 電源 DC 12V/1A 角度(°) (パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 人(追跡対応)/動体 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 撮影モード (夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影 マイク/スピーカー マイク内蔵/外付けスピーカー対応 画素数 500万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View / EseeCloud アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 録画方式 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATION 6日以内出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途 ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他 クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm) 59 x 60 x 91 質量(g) 235 機能 警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末 視聴:スマートフォン/PC 解像度 HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃) -10~55 防塵防水性能 IP65 警報方式 PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m) 約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh) 5000 マイク/スピーカー 内蔵:双方向会話対応 画素数 400万画素 使用環境湿度(%) 10~90未満 (結露無きこと) 供給電源 DC5V 2A(type-c) フレームレート 15FPS アプリケーション SC-View(スマホ) 画角 水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比 16:9 映像化方式 H.264/H.265 Wi-Fi 接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式 検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージ microSDカード最大128GB
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 4台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 3台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 2台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット SecuSTATION 6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途 屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合 双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能 首振り:搭載(カメラ) 温度センサー 搭載 画素数 カメラ:300万画素 カメラ仕様 1台 モニターサイズ 5インチ
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ6台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/6台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/4台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/5台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ7台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/7台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ2台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/2台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/2台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/4台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ1台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/1台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ5台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/5台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/7台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ8台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:パンチルト型/8台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION 6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途 録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様 夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能 IP66 スピーカー 対応 画素数 500万画素 使用場所 屋内屋外兼用 カメラ仕様 カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/8台