防犯カメラ本体 :「rs485 通信カード」の検索結果
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。
・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視
形状ドーム型
質量(g)940
外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)30~45
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度160×120
温度測定精度±0.5℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離15以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。
・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視
形状BOX型
質量(kg)1.76
外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2
電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)
測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150
人数同時測温人数(人):30
機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
解像度サーモグラフィ:160×120
温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃
インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485
測定部位高温度部
赤外線投光距離40以下
ストレージMicroSDカードスロット内蔵
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。