絞り込み
ブランド
  • Spotcam
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(375)
  • 塚本無線(185)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(84)
  • i-PRO(68)
  • マザーツール(64)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • Vivotek(57)
  • アクシスコミュニケーションズ(54)
  • 東進電機工業(52)
  • DXアンテナ(37)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(29)
  • TP-LINK(27)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ SpotcamSpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラSpotcam
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・500万画素イメージセンサー搭載・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン・双方向オーディオ&内蔵サイレン・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵・可動域・音検知(感度調整可能)・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応
付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体