絞り込み
ブランド
  • Spotcam
  • ブロードウォッチ(363)
  • i-PRO(145)
  • 塚本無線(132)
  • SecuSTATION(102)
  • マザーツール(85)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • アクシスコミュニケーションズ(56)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
  • 東進電機工業(50)
  • Vivotek(44)
  • マスプロ電工(36)
  • WISENET(26)
  • Dahua(26)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • TP-LINK(24)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](24)
  • NEXTEC(21)
  • エスコ(20)
  • 安達商事(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ

    Spotcam
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・耐衝撃保護等級「IK10」取得。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・イーサネット、Wi-Fi、PoEをサポートし多様な接続方法に対応。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:2K (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @20FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MD1寸法(cm)11.2×10.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:IEEE 802.3af type A/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:ありビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.0/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D)/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
  • SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ Spotcam

    SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ

    Spotcam
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・500万画素イメージセンサー搭載。・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン。・双方向オーディオ&内蔵サイレン。・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応。・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵。・可動域・音検知(感度調整可能)。・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法。・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能。・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ。・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応
    付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外/屋内兼用バレットタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外/屋内兼用バレットタイプ監視カメラ

    Spotcam
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・屋内・屋外兼用バレットタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人間検知機能搭載。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネット接続サポート。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)180×69×68品名SpotCam BCW1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED+白色LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:6m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ

    Spotcam
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・屋内用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネットサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)94×94×106品名SpotCam TC1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2.5K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2.5K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ

    Spotcam
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2.5K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・デュアルバンドWi-Fiサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:2.5K (2560 x 1440) / FPS:2560 x 1440 @30FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MBC1寸法(cm)7.6×16.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:無し/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:あり / 人間の追跡:無しビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.2/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.3mm/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:10m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ