防犯カメラ本体 :「現場 表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)約1.6
径(Φmm)ドーム:SR 42
使用温度範囲(℃)-30~+55
消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)2.9~9
最大径×高さH(Φmm×mm)155×134
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.3m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.3~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
耐風速(m/s)40以下
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
画角【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)約1.6
径(Φmm)ドーム:SR 63.5
使用温度範囲(℃)-30~+55
消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)4.7~47
最大径×高さH(Φmm×mm)165×139
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.5m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.6~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋外対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
耐風速(m/s)40以下
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。