防犯カメラ本体 :「ダミーカメラ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
360°撮影可能で、死角なし:水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りを隈なく見渡すことができます。3K高画質録画、8倍ズームが可能:高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。充電 & 配線不要:カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。データはローカルストレージに保管で安心:撮影データはクラウドではなく本体内蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。夜間でもカラーでくっきりと鮮明に:夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。さらにAIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾・ズームしてはっきりと撮影できます。
セット内容SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約87×87×120 ※ソーラーパネル、取り付けブラケットを除く
色ホワイト
質量(g)約710 ※ソーラーパネルを除く
接続(2.4GHz) Wi-Fi
入力5V=2A (Type Cポート)
記録媒体本体内蔵メモリ8GB
解像度広角レンズ最大3K(約450万画素)、望遠レンズ最大2K(約300万画素)
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)10000
フレームレート15fps
画角135°
可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 70
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
※本製品をご使用いただくには対応するEufy Securityカメラ (別売り) が必要です。※対応機種と機能は本製品ページの対応表をご確認ください。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) のローカルストレージに保存でき、ハードドライブ (別売り) を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後は月額料金不要です。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。プライバシー保護:AES-128とRSA-1024の二重暗号化により、安心してデータの保管ができます。
セット内容HomeBase S380、LANケーブル、ACアダプタ、取り付けネジ (追加ハードドライブ用)、リセット用ピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
色ホワイト
質量(g)約660
接続(2.4GHz) Wi-Fi
寸法(cm)約11×7.9×14.4
記録媒体内蔵メモリ16GB
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥14,536
税込¥15,990
当日出荷
※本製品をご使用いただくには別売りのHomeBase S380が必要です。充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合。4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。
寸法(mm)約65×65×129
色ホワイト
質量(g)約420
接続(2.4GHz) Wi-Fi
入力5V=2A (USB-C)
記録媒体本体内蔵メモリ16GB (HomeBase S380)
解像度4K
バッテリー容量(mAh)13400
フレームレート15fps
画角135°
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合。4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) に保存でき、ハードドライブ (別売り)を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後の月額料金は不要です。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります
寸法(mm)eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約65 × 65 × 129HomeBase S380:約109 × 78 × 144
色ホワイト
質量(g)eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約420HomeBase S380:約660
接続(2.4GHz) Wi-Fi
入力eufyCam S330:5V=2A HomeBase S380:12V=2A
記録媒体HomeBase S380内蔵メモリ (16GB)
解像度最大4K (約800万画素)
防塵防水性能IP67
バッテリー容量(mAh)13400
フレームレート15fps
画角135°
1個
¥45,445
税込¥49,990
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。