防犯カメラ本体 :「防塵 マスク 電動」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】〇(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】〇、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】〇【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転
質量(g)930
電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19
有効画素数1920×1080 (約200万画素)
消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340
シャッター【電子シャッター】オート,1/30~1/30,000秒,FLK
動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)
焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子【DC12V】DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)
ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
出力端子BNC
画素数1945×1109 (約216万画素)
補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR
伝送距離(m)【3C-2V】最大250
最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)
フレームレート30fps (1080p)
直径×高さ(mm)150×111
赤外線投光距離45m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD/CVBS
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。