6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
用途IT9380-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:70度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 2 、有効範囲:5メートル その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング) 、再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:105×82.5(マウンティングブラケット含む) 質量(g)475 角度(°)【撮影】水平:76、垂直:59、対角:100 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:360度 レンズ固定アイリス 、固定フォーカル 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト(サポート) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)6(IRオン)、 3.31(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比67dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF2.0 オーディオ機能音声入力 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲360度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.6mm フレームレート最大:20fps @ 2560x1920 アラーム【イベント】メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離) 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、I Pv 4、 I Pv 6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/ I P、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.03 @F2.0(カラー)<0.005 @F2.0(白黒)0 (IR LED オン)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
用途IT9360-Hは2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:70度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 2 、有効範囲:5メートル その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング) 、再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:105×82.5(マウンティングブラケット含む) 質量(g)475 角度(°)【撮影】水平:81、垂直:44、対角:95 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:360度 レンズ固定アイリス 、固定フォーカル 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)6(IRオン)、 3.31(IRオフ) 解像度画像:1980×1080 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比68dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM256MB 絞りF2.0 オーディオ機能音声入力 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲360度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.6mm フレームレート最大:30fps @1920x1080 アラーム【イベント】メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカード 、【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離) 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、I Pv 4、 I Pv 6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/ I P、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.065 @F2.0(カラー)<0.005 @F2.0(白黒)0 (IR LED オン)
1個
28,980 税込31,878
90日以内出荷

IT9360-H-F2は2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
仕様●Flash:128MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●VADPパッケージ:トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上●アイリスタイプ:固定アイリス●アラーム・イベント:メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカード●アラーム・トリガー:動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離)●イメージ設定1:画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。●チルト範囲:70度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●パン範囲:360度●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。●レンズ方式:固定フォーカル●ローテーション範囲:360度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:109度、垂直:59度、対角:129度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.065 Lux@F2.0(色)<0.005 Lux@F2.0(白黒)0 Lux(IR LED オン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30fps @1920×1080●有効範囲:5メートル●画像解像度:1980×1080●赤外線光量:30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 質量(g)475 消費電力(W)最大 6(IRオン)最大 3.31(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φ×mm)105×82.5(マウンティングブラケット含む) 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.8 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比68dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM256MB 動作温度(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60 絞りF2.0 インターフェイス【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711, G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入力
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

カメラ設置状況に合わせ、3.6mmの焦点距離のレンズの選択が可能です。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR Ⅱによって、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。また、防水防塵性能IP66と耐衝撃性能IK10を有し、-30度~60度までの幅広い温度環境下で動作可能な本機は、屋外駐車場や公共施設監視など、様々な屋外監視ニーズに応えます。
用途FD9380-Hは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:75度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:RJ-45 ネットワーク/PoE接続用 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 形状ドーム型 寸法(mm)Φ:117.2×89.6 質量(g)540 角度(°)【撮影】水平:76、垂直:59、対角:100 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:350度 レンズ固定アイリス 、固定フォーカル 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE: 6.49(IRオン)、3.69(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比67dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF2.0 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、電子ブレ補正機能、ハイライト補正機能。 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.6mm フレームレート最大:20fps @ 2560×1920 アラーム【イベント】メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、人体検知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティ(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離) 赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR Ⅱ 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.03 @F2.0(カラー)<0.005 @F2.0(白黒)0 (IR LED オン)
1個
35,980 税込39,578
11日以内出荷

最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 形状ブレット型 寸法(mm)Φ118×118×294.6 質量(g)1254 角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE: 12.95/7.86 (IRオン/オフ)、DC 12V:10.8/5.8 (IRオン/オフ)、AC 24V: 12.5/7.5 (IRオン/オフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ256MB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格【安全基準1】CE、 LVD、 FCC Class A、 VCCI、 C-Tick、 UL、 EN50121-4、 BIS コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 オーディオ機能音声入出力 画質設定【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント) 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED 6個内蔵 動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.075 @ F1.4 (カラー)<0.01 @ F1.4 (白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
101,980 税込112,178
欠品中

IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
仕様●Flash:256MB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:サポート済み。●Smart VCA:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知●VADPパッケージ:ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ●WDRテクノロジー:WDR Pro●その他・再生プレーヤー:VLC: 1.1.11以上●アイリスタイプ:P-iris●アラーム・イベント:オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバー、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)●イメージ設定1:タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク●イメージ設定2:プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能●チルト範囲:90度●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。●レンズ方式:バリフォーカル、リモートフォーカス●ローテーション範囲:180度●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター●動画圧縮方式:H.265, H.264, MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備●最低光量:0.075 Lux @ F1.4 (色)<0.01 Lux @ F1.4 (白黒)0 Lux(IRイルミネーターオン)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)●画像解像度:2560×1920(5MP)●赤外線光量:50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED※6個内蔵 その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 質量(g)1254 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力PoE:最大 12.95/7.86 W (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 W (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 W(IRオン/オフ) 寸法(Φ×mm)118×118×294.6 湿度範囲0.98 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4, BIS コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM1GB 動作温度(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50 絞りF1.4~F2.8 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711,G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS オーディオ音声入出力
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります