防犯カメラ本体 :「ルーター sim」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-20~60
電源【USB充電時】DC12V1A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70
対応OSAndroid/iOS APP
レンズf2.8mmレンズ
対応nano SIM
機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)
解像度1920×1080
ビット0.1M-8Mbps
視野角110°
ノイズリダクション3DNR
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)
フレームレート最大25fps
使用湿度(%RH)0%~90
イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー
赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m
録画方式連続録画・動体検知録画
防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。