400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ109×H81
質量(g)約360g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声-
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約390g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ128×H100
質量(g)約650
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66 IK10耐衝撃
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約40
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約550
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約50
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。