防犯カメラ本体 :「NTP 時計」の検索結果
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約300
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約5
ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)
対応OSAndroid/iOS APP
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売
レンズサイズ(mm)2.8
解像度録画:1920×1080
視野角水平約89°/垂直約48°
S/N比50dB 以上
モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.42MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcs
フレームレート録画:最大30fps
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)
質量(g)約1500
電源(V)DC12±1
消費電力(W)最大約12
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
精度時計:月差±1分以内(NTP対応)
対応OSAndroid/iOS APP
接続方法ネットワーク:P2P
記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売
レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)
解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080
視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°
S/N比50dB以上
モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動
録画時間目安288 時間以上for 256GB
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
関連資料(0.34MB)
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
映像圧縮方式H.265
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcs
フレームレート録画:30fps
動作温度範囲(℃)-10~55
周波数帯域(GHz)2.4
音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)
イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS
可動範囲(°)水平約355/垂直約90
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約550
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約50
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ128×H100
質量(g)約650
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66 IK10耐衝撃
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約40
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。