防犯カメラ本体 :「商品撮影」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム
電源DC 12V/2A または PoE
解像度2880×1620
保証期間1年間
LED3500K (温白色)2 個
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
フレームレート5.0MP@25fps
イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS
オーディオ内蔵マイク
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。