ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプオーム電機当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅<br />24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります<br />本物の防犯カメラそっくりのボディを採用<br />電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる<br />蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適<br />空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに<br />「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(3.87MB)
AIカメラ三菱電機税込¥153,780¥139,800
レコーダー三菱電機税込¥483,780~¥439,800~