1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Richell(リッチェル)見守りカメラ LOOK
ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェックできるカメラです。ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェック!。コンパクトボディに便利な機能が満載です。動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)。 ※microSDカードは同梱しておりません。 手動保存場所:スマートフォン本体。 有効画素数:200万画素。 カメラ画角(静止時):水平90° 垂直50°。 撮影範囲:100°(上下) 360°(左右)。 マイク&スピーカー:有り。 ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)
仕様ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)、動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)※microSDカードは同梱しておりません。、手動保存場所:スマートフォン本体 セット内容カメラ本体、ACアダプター、USBケーブル、ブラケット、リリースピン、ネジ、両面テープ、ユーザーガイド 材質本体:ABS樹脂 電源Input:5V-1A、microUSBインターフェイス 対応OSiOS11.0以上/Android7.0以上 レンズ3.6mm F2.0 寸法(cm)Φ6.4×9.6H 有効画素数200万画素 製品質量(g)231 AC電源アダプタ(V)(入力)AC 100~240 50/60Hz・(出力)DC5-1A 動作環境温度-20~50℃、湿度90%以下 撮影範囲100°(上下)、360°(左右) 環境IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 動作検知最長距離約9m
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります