防犯カメラ本体 :「防塵マスク 1005」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNE3CDZ1 ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)7 発熱量(KJ/h)約25.2 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)148.0×111.4 質量(kg)0.97 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ電動可変焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型 アズワン品番65-2325-51 取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります