防犯カメラ本体 :「ptzカメラ」の検索結果
形状ドーム型
質量(kg)0.76
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋内用
照射距離(m)最大30
取扱説明書(9.68MB) (1.61MB)
画角水平:30~106
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
形状ドーム型
質量(kg)3
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-40~+70℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能IP67
動作範囲Pan:0~360(エンドレス)、Tilt:-15~90
焦点距離(mm)4.8~120
画素数400万画素(2688×1520)
使用場所屋外用
照射距離(m)最大100
取扱説明書(9.68MB) (2MB)
画角水平:2~52
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×295
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ35(71805) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-45
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用マウント
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ33(71803) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-43
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ41(71811) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラの屋内用天吊り金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ24(71794) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-34
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。