防犯カメラ本体 :「取付棒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ 形状防水・暗視型 質量(g)520 電源(V)DC5 本体寸法(mm)73×82×256、520 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-14 補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ 防水性IP66 最低被写体照度(Lux)0.0001 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

使用場所屋外 防水性IP66相当 セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ ケーブル長(m)(本体)1 解像度1920×1080 動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下 画素数200万画素 映像出力AHD2.0
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります