防犯カメラ本体 :「RJ45」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状ドーム型
質量(g)約550
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約110×89
最大消費電力(W)8
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8
撮像素子1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F2.0
使用場所屋外
最大接続台数7(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ70dB
対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
バレット型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状バレット型
寸法(mm)約74×69×206
質量(g)約700
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)6.8
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8~12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:104.2~39°/垂直:54.9~21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状ドーム型
質量(g)約800
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約120×106
最大消費電力(W)7.7
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8~12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし
使用場所屋外
形状ドーム型
寸法(mm)約Φ110×89
質量(g)約400
電源PoE IEEE 802.3af
最大消費電力(W)7.5
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR
照射距離(m)30(赤外線照明)
メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB)
インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX
対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS
対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能
最大接続台数10台(同時)
ホワイトバランス自動 / 手動
フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps
映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG
解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240
焦点距離(mm)2.8
F値F1.6
画角水平:104°、垂直:58.1°
光学倍率固定
撮像素子1/2.8" CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
最低被写体照度(Lux)0.005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。