4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドーム型200万画素固定焦点 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知 形状ドーム型 質量(g)約550 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm)約110×89 最大消費電力(W)8 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8 撮像素子1/2.7"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F2.0 使用場所屋外 最大接続台数7(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:107.4°/垂直:57.2° ダイナミックレンジ70dB 対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

バレット型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能 形状バレット型 寸法(mm)約74×69×206 質量(g)約700 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 最大消費電力(W)6.8 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8~12 撮像素子1/2.8"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F1.8(W)~F3.3(T) 使用場所屋外 最大接続台数8(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:104.2~39°/垂直:54.9~21.8° ダイナミックレンジ100dB 対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能 形状ドーム型 質量(g)約800 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm)約120×106 最大消費電力(W)7.7 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8~12 撮像素子1/2.8"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F1.8(W)~F3.3(T) 使用場所屋外 最大接続台数8(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8° ダイナミックレンジ100dB 対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

Power over Ethernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし 使用場所屋外 形状ドーム型 寸法(mm)約Φ110×89 質量(g)約400 電源PoE IEEE 802.3af 最大消費電力(W)7.5 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR 照射距離(m)30(赤外線照明) メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB) インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX 対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS 対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能 最大接続台数10台(同時) ホワイトバランス自動 / 手動 フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps 映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG 解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240 焦点距離(mm)2.8 F値F1.6 画角水平:104°、垂直:58.1° 光学倍率固定 撮像素子1/2.8" CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 最低被写体照度(Lux)0.005
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング