防犯カメラ本体 :「写真撮影用」の検索結果
電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認
防塵防水性能IP67クラス
仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED)
材質(本体)プラスチック
質量(g)315
寸法H(mm)約135
電源単3アルカリ乾電池8本
消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA
寸法B(mm)90
寸法T(mm)76
接続ミニUSB2.0
レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ
記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135
解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps
保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI
シャッター速度(秒)0.2~0.6
撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25
検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120
画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル
待機時間約6か月
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。