明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。
プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。
軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。
乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)
付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1
材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
照度(Lux)(動作)10以下
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状BOX型
寸法(mm)カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50
質量(g)165
使用温度範囲(℃)-10~55
使用場所屋内
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ2台セット
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ1台
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
暗くなると赤色LED点灯。防水タイプで屋外設置可能
形状防水型
寸法(mm)カメラ:110×68.5×63、ブラケット:90×60
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~55
保護等級IP55
使用場所屋外
電池寿命(年)5
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁や天井に取付けるだけで高い防犯効果を発揮するダミーカメラ!
低予算でお手軽に防犯することができます。
質量(g)(本体)約150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×64×178
アズワン品番64-9111-81
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。