2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ) セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1 材質アルミ合金 質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700 電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A ケーブル長(m)3.2 対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降 センサー1/2.7インチCMOSセンサー 有効画素数約200万画素(1920×1080) 消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900 解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352 検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°) 外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65 記録ファイル形式H.264 アンテナSMAタイプ 照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0 アズワン品番64-9111-89 記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD タッチパネル方式静電容量 接続台数4台(同時録画可能) フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720) 変調方式GFSK /FHSS 画角水平:90°、垂直:50° 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 赤外線投光距離最長約10m 動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ 取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能! 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。 録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。 画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。 動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。 再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。 Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。 カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級IP66相当 セット内容カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質筐体:アルミ合金 質量(g)カメラ本体(ブラケット含む)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7 センサー1/3インチ_Sony_CMOS 電源電圧(V)DC12 有効画素数約200万画素(1920×1080) 最大消費電力(W)12 レンズサイズ(mm)2.8~12 照度(Lx)0.05以上 解像度映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480 撮影距離(m)夜間:約30 記録ファイル形式H.264_AVIファイル 出力端子映像:BNC アズワン品番64-9111-91 記録メディアSDカード(最大256GB)Class10以上推奨 フレームレート25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480) 画角水平26~86° 音声出力なし 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります