1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。 ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。 保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。 AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。
付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ 材質アルミ合金 形状ドーム型 質量(g)約440 タイプAFH-101用増設カメラ 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)81 寸法(Φmm)109 センサー1/2.7インチCMOSセンサー 保護等級IP54相当 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平115°/垂直64° 使用場所屋内/屋外 赤外線投光距離最大7m
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング