7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式AVI形式 電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g)約120 メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm)約100×85×50 画素数1080P(約200万画素) 防水保護等級IPX4相当 データ形式12MPixel JPG形式 フレームレート25fps 感知距離(m)最大15 人感センサー赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯 仕様マイクあり その他【技適】取得済み 付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン 材質ABS/PC 寸法(mm)320×140×130 質量(g)500 電源DC5V/2A 保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズームデジタルズーム 9倍(面積比) 解像度2560×1440 スピーカーあり 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)95 ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式H.265 フレームレート15fps 最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 。専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯。ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能 仕様マイクあり その他【技適】取得済み セット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。 材質ABS/PC 寸法(mm)185×152×214 質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む) 電源DC5V/2A 保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズームデジタルズーム 9倍(面積比) 解像度2560×1440 スピーカーあり 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)95 バッテリー容量(mAh)10000(3.7V) ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式H.265 フレームレート15fps 最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル 寸法(mm)129×93×39 センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式 電池単3電池4本(最大待機3ヶ月) 解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG) 動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80% LED(赤外)最大約20m(940nm) F値3・1 対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB) 特性防水 画角90度
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります