防犯カメラ本体 :「写真撮影用」の検索結果
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書
質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず)
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)116×58×72
レンズf=25mmF1.55
有効画素数約125万画素
視野角(対角10°
焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売)
撮影距離(m)静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ)
記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
液晶モニター2.0インチIPS
出入力ポートType-C
静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)
動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps
赤外線投光距離約100m(IR:5設定時)
拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません)
イメージセンサー1/3型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。