防犯カメラ本体 :「r30」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720
サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD
タイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー
種類電池:単3形乾電池4本
外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時)
クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50
センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm
設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星
対応言語:英語
クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重)
保護等級IPX4
記録媒体SDカード(最大32GB)
解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)
焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当)
電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。
撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時)
撮影モードコマ撮りビデオの自動生成
ダイナミックレンジ115db
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。