防犯カメラ本体 :「スピーカー切り替え器」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)
質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610
タイプ音声マイク有
消費電力(W)最大1
電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m
フレーム最大30fps VGA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20
レンズ3.6mm F=20
解像度最大15fps HD
使用環境10℃~60℃/10%~90%
撮影範囲水平100°、垂直50°
映像素子1/3CMOSイメージセンサー
スピーカー有
LED(白色)4LED
画素数約300万画素
防水性IP66
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】10
モニターサイズ10.1インチ
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約0.4m
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。