防犯カメラ本体 :「自動追跡カメラ」の検索結果
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)8.5
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度
画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式H.264
フレームレート1~15fps
作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)
光源LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)
規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)2.4
セキュリティWPA/WPA2
対応OSiOS 16以降、Android 12以降
対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。