13ページ目: 防犯カメラ本体

1,684件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qsee NVRシステム増設用カメラ  4K  IP67  カラーナイトビジョン スポットライト 1台 Q-see(キューシー)Qsee NVRシステム増設用カメラ 4K IP67 カラーナイトビジョン スポットライト 1台Q-see(キューシー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最大3840×2160ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
セット内容カメラ、ネジパック、取扱説明書材質アルミニウム寸法(mm)レンズ:3.6質量(kg)0.45電源DC 12V/2A または PoE解像度3840×2160、2880×1620、2560×1440、1920×1080保証期間1年間動作温湿度範囲温度:-20℃~50℃ / 湿度:90%以下LED3500K (温白色)2 個RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート4K@25fpsイメージセンサー4K 1/2.8 インチCMOS
SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載SecuSTATION
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデルスマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー寸法(mm)172×70×66質量(g)347消費電力(W)6接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード機能防犯灯:搭載最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65撮影距離(m)6、暗視:約6-∞動作湿度(%)0.9マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報種類人/動体供給電源DC12V/1Aフレームレート12FPS画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°動作温度範囲(℃)-10~60映像化方式H265/H265+録画方式警報録画(人または動体)/常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラ SWANN(スワン)Swann 4K WiFiカメラ フラッシュライト搭載 セキュリティカメラ 熱検知 動作検知機能 双方向通話 IP65 屋外 防犯カメラSWANN(スワン)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)寸法(m)センサーライト点灯:最長30m電源コード(m)3記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)色温度(K)5000検知範囲赤外線センサー:最大8m解像度4K(8MP)視野角115°防塵防水性能IP65撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)サイレン:最大70dB音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)動作温度範囲(℃)-20~60
SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION  PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ SecuSTATIONSecuSTATION PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズSecuSTATION
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
XZシリーズのPoEカメラが接続できる8ch録画装置
用途PoE専用カメラ1台~8台まで接続可能仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)寸法(mm)257×212×43電源48V/1.25A定格消費電力(W)<10(カメラ無し・HDD無し)解像度映像出力:最大4K動作温度(℃)0~55動作湿度(%)90以下(結露なきこと)USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
増設カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
42,980税込47,278
1台
当日出荷
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
ドーム型 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工ドーム型 増設カメラ(センサーライト無)マスプロ電工
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
形状ドーム型質量(g)(アンテナ含む)約410使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(2.61MB)
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
ネットワークカメラ VB-M46 Canonネットワークカメラ VB-M46Canon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
ネットワークカメラ VB-H47(BK) Canonネットワークカメラ VB-H47(BK)Canon
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台
ネームプレート型カメラ アサヒリサーチネームプレート型カメラアサヒリサーチ
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)録画時間連続(フル充電時):8時間録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-5552-90
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツールSDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素SecuSTATION
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
カメラ用電源延長ケーブル 東進電機工業カメラ用電源延長ケーブル東進電機工業
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
カメラを設置する際に電源ケーブルの長さを延長するケーブル「録画機能搭載Wi-Fiカメラなどの電源ケーブル延長に使用
寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/TSD-SQSD200T/TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/TSD-RU5234DCジャック径(Φmm)電源ジャック:11
プラスチック電源ボックス 東進電機工業プラスチック電源ボックス東進電機工業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックスステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)南京錠が取り付けられる取付穴あり防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)
材質ABS質量(g)約330(取付ベース含む)寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:25×1100扉開閉方式片開き適合径(Φmm)ステンレスバンド:約200~350防水性IP55相当(配線穴を塞いだ場合)取扱説明書(0.27MB)動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×186×87
防水ダミーカメラ 東進電機工業防水ダミーカメラ東進電機工業
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
本物のカメラと見分けがつき難い金属ボディ防雨タイプなので雨が降り掛かる屋外への設置が可能別売のACアダプターで赤外線LEDが夜間発光
質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12±1消費電力(W)最大3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×215×180取扱説明書(0.4MB)赤外線ライト36pcs 850nm
4MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)レンズサイズ(mm)2.8検知範囲PIR:約120°解像度2560×1440視野角水平約84°/垂直約50°検知距離(m)PIR:最大約8反応速度(秒)PIR:0.6セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)122×88.9電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大5.5W(POC)レンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式NTSC防水生活防水
防犯カメラ ブロードウォッチ防犯カメラブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ
用途SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65長さ(cm)20接続方式AHD照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式AHD 3840×2160 NTSC防水生活防水
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
87,980税込96,778
1セット
当日出荷から7日以内出荷
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
防犯カメラ SWANN(スワン)防犯カメラSWANN(スワン)
6,998税込7,698
1個
欠品中
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30
乾電池式どこでもセンサーカメラ 盗難防止ワイヤーセット ホームテイスト乾電池式どこでもセンサーカメラ 盗難防止ワイヤーセットホームテイスト
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッドブラック質量(g)センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)盗難防止ワイヤー:10方式探知:焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48有効画素数92万画素数ワイヤー長(mm)500使用乾電池単1型アルカリ電池×3本探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
4MP コンパクト ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP コンパクト ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 4MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 -S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度2688×1520イメージセンサー1/3"CMOS
4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS 1920 × 1080 解像度 2.8 mm 固定レンズ True ワイドダイナミックレンズ 120 dB 赤外線照射距離 最大 20 m 内蔵マイク
形状ドーム型寸法(mm)97×99.5×46.6質量(g)約300電源(V)DC12±30%消費電力(W)最大5解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証]ケービデバイス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時)フレームレート30FPS赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデルSecuSTATION
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体