24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ

    防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
    用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
  • 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    1,219税込1,341
    1個
    当日出荷
    LEDが常時点灯することで、防犯対策に。電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売。材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP寸法(mm)210×230×80質量(g)300包装形態化粧箱使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
  • 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    500税込550
    1台
    当日出荷
    LEDが常時点灯することで、防犯対策に。ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適。材質:ABS。サイズ:115×115×70mm。セット内容:本体、ねじ&アンカープラグ各3個
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個材質ABS形状ドーム寸法(mm)115×115×70包装形態化粧箱入り
  • 防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウ

    防犯用 ダミーカメラ ドーム型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
    用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内
  • ダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ ELPA

    ダミーカメラ ドーム型 ブラック 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,232税込1,355
    1個
    当日出荷
    人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
    付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚形状ドーム型質量(g)約110(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。アズワン品番64-8924-82点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
  • ドーム型防犯ダミーカメラ 旭電機化成

    ドーム型防犯ダミーカメラ

    旭電機化成(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
    付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
  • どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ エピオス

    どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ

    エピオス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    空き巣・万引き・不審者対策に!どこでも貼れる両面ナノテープで手軽に設置できる防犯ダミーカメラ。穴を開けずに壁や塀にピタッと貼り付けられます。
    用途どこでも貼れる両面ナノテープ付きで、玄関・車庫・店舗・社内に気軽に貼って設置して防犯対策ができます。材質PS・ABS寸法(mm)Φ115×75区分直送限定品名どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ電源単三電池×2本(別売)内容本体・両面ナノテープシート(6枚入)・取付用ガイドカード・取付用ネジ×2・コンクリートアンカー×2
  • ダミー防犯カメラ ドーム型 トライメイト

    ダミー防犯カメラ ドーム型

    トライメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
    用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本形状ドーム型寸法(mm)115×115×75質量(g)80使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内
  • 防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機

    防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
    質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
  • 防犯ダミーカメラ ドーム型 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ドーム型 ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    LEDが常時点滅!防犯対策に最適!工事不要の簡単設置!。ドーム型のため天井コーナー部への取付に最適な防犯ダミーカメラです。空巣やピッキング被害、ストーカー対策にご使用いただけます。電池式なので配線もなく、取り付け簡単です。
    セット内容本体×1、ねじ・アンカープラグ×2材質PS、PP、ABS寸法(mm)Φ117×70
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
  • 防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 オーム電機

    防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
    質量(g)約81(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
  • 防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1 塚本無線

    防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1

    塚本無線
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
    本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅簡単設置できる防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付 赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。 天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。 また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。 ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。 材質:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC サイズ:ダミーカメラ:Φ115×70mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm セット内容:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップにセット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
  • ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ オーム電機

    ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
    付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約81(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)吸収量(L/箱)116×70動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
  • ダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ ELPA

    ダミーカメラ 筒型 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
    付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本形状筒型質量(g)約160(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。アズワン品番64-8924-81点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)
  • 角度調整式 防犯ダミーカメラ ドーム型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    角度調整式 防犯ダミーカメラ ドーム型

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    見せるだけで防犯力アップ!角度が変えられるドーム型ダミーカメラ!。本物の監視カメラのような存在感で不審者への強力な抑止効果を発揮するドーム型ダミーカメラです。設置場所に合わせてカメラ角度を自由に調整でき、死角を減らして防犯イメージを高められます。
    セット内容本体×1、ネジ&アンカープラグ×3材質ABS寸法(mm)100×70×100
  • 防犯ダミーカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    799税込879
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅!簡単設置できる防犯ダミーカメラ!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
    セット内容防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ)(本体×1、ネジ&アンカープラグ×2)×2材質ABS寸法(mm)約Φ115×70種類ドーム型(赤色LED点滅タイプ)
  • 予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット用ピンマイク 10m ブロードウォッチ

    予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット用ピンマイク 10m

    ブロードウォッチ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセットで録音することが可能になります。マイク部のクリップを利用すれば簡単取付け。
    用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の録音にケーブル長(m)10
  • 防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ

    防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白

    エスコ
    615税込677
    1個
    7日以内出荷
    屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
  • ワイヤレスカメラ用延長ケーブル ELPA

    ワイヤレスカメラ用延長ケーブル

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
    ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
  • 防犯ステッカー 大 東進電機工業

    防犯ステッカー 大

    東進電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)80×300
  • 防犯ステッカー 小 東進電機工業

    防犯ステッカー 小

    東進電機工業
    619税込681
    1台
    7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)55×215
  • 変換コネクター 東進電機工業

    変換コネクター

    東進電機工業
    929税込1,022
    1台
    7日以内出荷

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体