33ページ目: 防犯カメラ本体

1,726件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ bitstrongAcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズbitstrong
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV: 6 mm,水平視野: 51°, 垂直視野: 28°, 対角視野: 60°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-13
AcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズ bitstrongAcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズbitstrong
34,980税込38,478
1台
33日以内出荷
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音
仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-22
VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67耐候性H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知スマートビデオエンハンスメントアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67の防塵防水性能H.265+PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート)セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ固定焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360°最大解像度3840×2160解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6°焦点距離(mm)2.8/4LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)
防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータ ABUS防犯カメラ用品 インターフェイスコンバータABUS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ABUS インターフェイスコンバータABUS インターフェイスコンバータは、PC から PTZ ドームカメラ( TV7600-TV7604 )を制御できます。シリアルポート RS232 経由で PC に接続され、ドームカメラは 2 コア RS485 バスケーブルを使用してインターフェースコンバータに接続されています。インターフェースコンバータから最後のドームカメラまでの最大伝送距離は 1200 m です。PC で 31 台のドームカメラを操作できます。1 台のドームカメラがコンバータに直接接続され、残りの 30 台のカメラが接続されます。特長と利点自動最大 11,5200 ボーレート COM インターフェイス( 9 ピン)に接続 通信は半二重です
仕様●種類:インターフェイスコンバータ●奥行き(深さ):5,3.0 mm●高さ:3,3.0 mm●幅:17.0mm●アクセサリタイプ:コンバータ●コード番号:524-4413アズワン品番65-7937-48
[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ[EA864BB-17A用] 増設子機エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類アズワン品番65-9306-31
AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ bitstrongAcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズbitstrong
43,980税込48,378
1台
33日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV:4 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-12
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型 bitstrongDeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型bitstrong
95,980税込105,578
1台
33日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION
84,980税込93,478
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セットSecuSTATION
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数7台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セットSecuSTATION
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数6台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セットSecuSTATION
199,800税込219,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数8台
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セットSecuSTATION
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セットSecuSTATION
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数4台
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) Panasonic(パナソニック)屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
バリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証 GeoVisionバリフォーカルレンズ付 昼夜監視用に自動IRカットフィルターを搭載した 4MP AI ディープラーニング ボックス ネットワーク カメラ 1年保証GeoVision
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
GV‐BX4802 は、昼と夜の監視用に自動 IR カット フィルターを搭載した 4 MP ネットワーク カメラです。 さまざまなニーズに応じて、より包括的なパフォーマンスを実現するために、カメラの固定/アイリス レンズはオプションです。 GV-BX4802 は、H.265 / H.264 ビデオ コーデックをサポートし、ネットワーク帯域幅を縮小しても高画質を維持しながら、より優れた圧縮率を実現します。 このカメラには超低ルクス CMOS イメージセンサーが装備されており、カメラは暗闇の中でカラーライブビューを提供できます。 ディープ ラーニング アルゴリズムを活用した AI テクノロジは、人間や車両を他の移動物体から識別します。 GeoVision ビデオ管理ソフトウェア (GV-VMS) と統合され、AI 境界保護、リアルタイム アラート、再生などをサポートします。 バリフォーカルレンズ付き
ネットワークカメラ VB-S820D Canonネットワークカメラ VB-S820DCanon
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約98°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
ネットワークカメラ VB-M46(BK) Canonネットワークカメラ VB-M46(BK)Canon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
ネットワークカメラ VB-M46 Canonネットワークカメラ VB-M46Canon
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
GV-BLFC5800 500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応 屋外対応ネットワークカメラ 1年保証 GeoVisionGV-BLFC5800 500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応 屋外対応ネットワークカメラ 1年保証GeoVision
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
GV-BLFC5800は、500万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応ネットワークカメラです。映像圧縮にH.265コーデックを採用し、H.264コーデックと比較時、最大50%の録画容量の削減、ネットワーク帯域幅の軽減を実現します。(削減/軽減率は撮影環境によって変動します)IP67準拠防水/暖色系LEDを搭載し、屋外設置(IK10耐衝撃性)にも対応する、カメラ設置場所を選ばないモデルです。(Super Low Luxモデル)AIディープラーニング技術を活用して、人間や車両を他の移動体と判別して検出することができます。 GeoVision映像管理ソフトウェア(GV-VMS)と統合することにより、AIペリメーター保護、リアルタイムアラート、イベント再生などに対応しています。
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズAXIS P3265-LVアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2135-RE FISHEYE SENSORアクシスコミュニケーションズ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ材質金属形状ドーム型ホワイト本体質量(g)約444本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状バレット型ホワイト本体質量(g)約266本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セットSecuSTATION
62,980税込69,278
1セット
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数7台
Wi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm) bitstrongWi-Fi / 200万画素 / 超低照度 / 固定焦点 / バレット型 / ネットワークカメラ BS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)bitstrong
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック形状バレット型質量(g)約345タイプアイリスタイプ:固定寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター波長(nm)IR:850角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°最大解像度1920 × 1080周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1アンテナアンテナ 2 本絞りF1.6言語表示英語、日本語音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006保護IP66: IEC 60529-2013転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPIプロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、BonjourRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)イベント種類モーション検知、異常照射距離(m)最大30焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAMレンズマウントM12対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス内蔵マイクありダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dBイメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOSストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
防犯用ダミーカメラ エスコ防犯用ダミーカメラエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状アズワン品番65-5658-52
セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ アサヒリサーチセキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズアサヒリサーチ
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ソーラーパネルにより電源配線工事不要モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能防塵防水対策録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ Proシリーズ relica防犯カメラ Proシリーズrelica
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策防塵防水性能IP67
防犯カメラ Standardシリーズ relica防犯カメラ Standardシリーズrelica
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策撮像素子1/2.7インチ CMOS信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可映像出力BNC (HD/CVBS 切替可)
中継器 マスプロ電工中継器マスプロ電工
19,980税込21,978
1個
当日出荷
質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2防塵防水性能66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PDF【リーフレット】(2.61MB)
電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ マザーツール電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水ドーム型POCカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能水平視野角約108°~32°2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.7電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100レンズ2.7~13.5mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR、3DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約40音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
4メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応レンズ2.8mm水平画角約100°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能SDカード録画機能付きスマート検知録画対応H.265圧縮方式対応有効画素4メガピクセルSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66屋外設置可能MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1種別【圧縮方式】H.265/H.264形状ドーム型サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240質量(g)約450使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.5未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5レンズ2.8mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度2560(H)×1440(V)視野角水平約100°、垂直約60°入力端子外部電源:DC12V入力×1ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1~1/100000ノイズリダクション3D-DNR使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP補正機能逆光:HWDR/HLC/BLCメモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。最低被写体照度(Lux)0.04照射距離(m)赤外線:最長約20フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/3インチカラーCMOS入出力端子音声:内蔵マイク×1LANポート:RJ45×110/100BaseT

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体