絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • i-PRO(164)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(38)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Vivotek(24)
  • Dahua(21)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • エスコ(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK

    電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

    TP-LINK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
    用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINK

    VIGIカメラ用ジャンクションボックス

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
  • VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINK

    VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット

    TP-LINK
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    翌日出荷
    SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダ TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダ

    TP-LINK
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    16チャンネルのライブビュー&4KHDMIビデオ出力、10-ch@3MP(25fps)/16-ch@1080P(25fps)のデコーディング容量、16チャンネル同時再生、320Mbps受信&送信帯域幅、SATA端子x4(各端子で最大16TB)、H、265+圧縮規格、HDMI端子x2/VAG端子x1を搭載リモート監視
  • VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー。
  • VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプNVR
  • VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
  • VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    欠品中
    8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー。
  • VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器