防犯カメラ周辺機器 :「監視カメラ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
当日出荷

HD-SDIカメラ用の映像ケーブルです。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型 材質アルミニウム・ABS 特性防滴
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
タイプ増設カメラ アズワン品番63-3952-76
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約135 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約35 ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W) 解像度(最大)1280×1024 入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm)75×75対応 LCD仕様17インチTFT アスペクト比4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質アルミニウム 負荷重(kg)(最大)約5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減
用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減 材質ステンレス 質量(g)約193 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。 材質ステンレス 幅(mm)ステンレスバンド:約20 質量(g)約600 寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm 適合ポール径(Φmm)約60~350 適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。 材質ステンレス 寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3 質量(g)約52 適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224D ビスピッチ(mm)約63~97 適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g)534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36 消費電流(mA)最大約700 解像度最大1024×600 入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー1W×2 LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

5mm~100mmまで広角から超望遠距離の変更が可能。DCタイプのオートアイリスレンズ
仕様F1.8/5~100mm、CSマウント 寸法(mm)Φ48×110(H) 質量(g)200 タイプ超望遠DC
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約260 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135 負荷重(kg)(最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最大16台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大20TB搭載可能(標準2TB搭載)。最大16台のIPカメラを16メガピクセル解像度@30fpsで録画。H.265HEVC圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
仕様CBR(固定ビットレート)/VBR(可変ビットレート)、同時アクセス数:5ユーザー 種別【圧縮方式】H.265/H.264 質量(kg)約1.7 消費電力(W)最大約135 電源DC48-55V/2.5A 端子種別シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1)マウスおよびUSBドライブ用、ネットワーク:RJ45×1(10/100Base-T) 表示オンスクリーン:カメラ名/時刻/接続/録画状態/エラー/アラーム、画面:1画面/4画面/9画面/16画面/サイクル表示/カスタマイズ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4 機能録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 解像度8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF 再生速度1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32 使用温湿度範囲5~40℃10~90%RH 再生時機能再生/逆再生/スロー再生 画質最高/高/中/低/最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768)、VGA×1(表示解像度:1920×1080/1280×1024/1024×768) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP メモリバックアップUSBドライブ(FAT32フォーマット最大2TB) 接続台数カメラ:16台 アクセス方式PC:PCアプリケーションNVMS2.0、ウェブ:ウェブアプリケーション、InternetExplorer8~11、MicrosoftEdge、GoogleChrome、Safari、モバイル:モバイルアプリケーションSuperlivePlus(OS:iOS10.0以降/Android5.0以降) フレームレート1~30fps/ch 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/スマート検知録画/アラーム録画/手動録画 再生形式同時:最大16台 ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB)※標準2TB×1搭載
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 負荷重(kg)(最大)約2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム 質量(g)約100 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マザーツールあんしんカムⅡ
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー1/4インチ カラーCMOS100万画素 有効画素数1280(H)×720(V) レンズ径(Φmm)2.1 視野角約83°(水平) 最低被写体照度(Lux)0.1 シャッタースピードAuto 照射距離(m)最長約5(赤外線) 映像圧縮方式H.264/MUPEG 解像度HD/VGA/QVGA フレームレート最大30FPS 音声G711 アズワン品番63-6524-56
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0 付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル 電源(V)DC12±1 方式(録画)H.264 本体質量(g)約245 対応OSWindows7/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26 記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売) 消費電流(mA)(最大)約450 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可) 画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ) 音声出力RCAJ×1 映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1 映像入力BNCJ×1
1台(245g)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g)約75 電源(V)DC12(ACアダプター使用) 方式(録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30 レンズ4.3mmピンホールタイプ 記録媒体SDカード1~12GB 速度(録画)最大30fps 最大消費電力(W)約1.6 解像度(録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃)-10~40 視野角(水平)約58° 撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式NTSC インターフェイスUSB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux)5
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 質量(kg)約1.2 消費電力(W)最大約135 電源DC48V/2.5A 表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4( 解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF 使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH 端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用 画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.265 / H.264 アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 フレームレート1~30fps/ch 画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示 カメラ登録数接続:8台 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画 再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)約0.3
1個
829 税込912
当日出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム 質量(g)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210 負荷重(kg)(最大)約10
1個
6,498 税込7,148
欠品中

カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D) 質量(g)約130 端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用) 伝送距離(m)最大300
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル 使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンケーブルAHDカメラ専用の電源供給ユニット。 ワンケーブルAHDカメラへの同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大300m)。 UTC(OSD遠隔操作機能)信号に対応しているので、UTC対応OSレコーダーからカメラの遠隔操作が可能。
付属品電源コード、1mBNCケーブル×8、ラックマウント金具×2、ゴム脚×4 電源(V)AC100 消費電力(W)(最大)80 本体質量(g)約3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×350×44 入力信号AHD1920×1080 LED映像信号受信時:点灯/映像信号ロス時:消灯/過電流発生時:点滅 伝送距離(m)(最大)300/5CFB 充電出力電源(V)DC30 映像出力8チャンネルBNCJ 映像入力8チャンネルBNCJ
1台(3800g)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります