絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- ブロードウォッチ(43)
- マザーツール(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- 塚本無線(19)
- TOA(18)
- TP-LINK(14)
- 三菱電機(13)
- エスコ(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- NSK(日本セキュリティ)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- Vivotek(7)
- エフ・アール・シー(6)
- SecuSTATION(6)
- コロナ電業(5)
- リーベックス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

PoEサージプロテクター
ダイヤトレンド¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護するサージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)反応時間1ns保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器