防犯カメラ周辺機器 :「android」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー 8入力・2TB
エコ商品
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ 質量(kg)約2.35(標準HDD装着時) 電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A) 消費電力(W)最大35(標準HDD装着時) 入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む) HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション) 再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面) 入力CHビデオ:8 動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと) 再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch インターフェイスネットワーク:RJ-45×1 1000/100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル/RJ-485:1系統、ユーザー:IR、マウス、パネルスイッチ ネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours) 映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2) 音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) アラーム入力/出力:4ch/1ch 音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) USBタイプUSB×2 映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC 音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式 録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー 4入力・2TB
エコ商品
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ 質量(kg)約2.3(標準HDD装着時) 電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A) 消費電力(W)最大35(標準HDD装着時) 入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む) HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション) 再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面) 入力CHビデオ:4 動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと) 再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch インターフェイスネットワーク:RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル/RJ-485:1系統、ユーザー:IR、マウス、パネルスイッチ ネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours) 映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2) 音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) アラーム入力/出力:4ch/1ch 音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ) USBタイプUSB×2 映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC 音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式 録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 1+5ch【再生最大帯域】 8MP: 28fps (同時最大4CH制限)、5MP: 48fps (同時最大4CH制限)、4MP: 60fps (同時最大4CH制限)、1080P:120fps (同時最大4CH制限)【再生表示分割最大】4ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :36Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大19 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約1.7(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP HDD4TBに変更、最大搭載可能数:1基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】1系統, RJ45 10/100 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:4ch【IPカメラ入力】2ch (最大6ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】4/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力4ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 2.0
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8ch【再生最大帯域】 8MP: 60fps (同時最大4CH制限)、5MP: 96fps (同時最大8CH制限)、4MP: 120fps (同時最大8CH制限)、1080P: 240fps (同時最大8CH制限)【再生表示分割最大】8ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :72Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大26 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP HDD4TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】 1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:8ch【IPカメラ入力】4ch (最大12ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】8/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力8ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
309,800 税込340,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD6TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD4TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
389,800 税込428,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD8TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHDレコーダー
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」 解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264 オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
209,800 税込230,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります