防犯カメラ周辺機器 :「android ケーブル」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ
電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A)
消費電力(W)最大35(標準HDD装着時)
入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む)
HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション)
再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面)
動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと)
再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch
ネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours)
映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2)
音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)
アラーム入力/出力:4ch/1ch
音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)
USBタイプUSB×2
映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC
音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式
録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応
解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
ビデオ仕様H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」
解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264
オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。