絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • i-PRO(137)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(64)
  • マザーツール(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • Vivotek(34)
  • ブロードウォッチ(32)
  • TOA(22)
  • 塚本無線(21)
  • エスコ(18)
  • 三菱電機(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(16)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • NSK(日本セキュリティ)(10)
  • ビデオセンシング(10)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B47 ポールマウントアクシスコミュニケーションズ
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLEアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MMアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
欠品中
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
AXIS TM1901 WIRELESS KIT アクシスコミュニケーションズAXIS TM1901 WIRELESS KITアクシスコミュニケーションズ
11,480税込12,628
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS T91G61 壁面取付ブラケット アクシスコミュニケーションズAXIS T91G61 壁面取付ブラケットアクシスコミュニケーションズ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズAXIS WEATHERSHIELD Kアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
過酷な気象条件での保護アンチグレアコーティングあらゆる種類の天候から保護します
用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
IP66対応RJ45コネクタ アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
組み立てが簡単Axis PTZカメラに対応IP66規格準拠
動作温度(℃)-40~70
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2216 Mk II 8 TBアクシスコミュニケーションズ
849,800税込934,780
1台
19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護屋外規格準拠IK10規格準拠4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEARアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドームドームの交換用クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Moduleアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P アクシスコミュニケーションズACC MAINS ADAPTOR PS-Pアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
19日以内出荷
90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ屋内での使用に適しています
出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュールアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-30~55リレー8アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 8-28 VPoE対応4
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controllerアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2208 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス8本付き静音 - 業務を妨げない事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
PS-K T-C電源アダプタ アクシスコミュニケーションズPS-K T-C電源アダプタアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
AXIS T94P01L 埋込み式マウント アクシスコミュニケーションズAXIS T94P01L 埋込み式マウントアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
41日以内出荷
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TM3201 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
目立たない天井設置用Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウントすばやく簡単にできる天井への埋め込み設置スマートで目立たないビデオ監視が可能
用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズAXIS T91B52 延長パイプ 30cmアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
1.5インチNPSネジ付き屋内、屋外対応2種類の長さで入手可能さまざまなマウントの使用が可能パウダーコーティング済みアルミニウム
用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION アクシスコミュニケーションズTERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSIONアクシスコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1台
40日以内出荷
マイクをカメラに接続するAxisマイクで使用3.5 mm音声ジャック用特定のAXIS P32カメラに対応
用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズLENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MMアクシスコミュニケーションズ
41,980税込46,178
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.2焦点距離2.8~8.5 mm1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TP3603 CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
柔軟な屋内設置用接続デバイスの収納スペース柔軟なコンジットエントリストラットチャンネルへの取り付けに適応複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MPアクシスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.5焦点距離9~50 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8154 60W SFP MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
35,980税込39,578
1台
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズAXIS T8003 PS57アクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
汎用性の高い57 V DC電源入力: 100~240 V AC、1.0 A出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W動作温度: 0~40 ℃湿度: 10~90 %RH
用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズAXIS P7316 Video Encoderアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
40日以内出荷
フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ最大4KまでのHDアナログカメラに対応PTZコントロール双方向音声および設定可能なI/OH.264/H.265に対応したZipstream署名付きファームウェアとセキュアブート
用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器