絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(42)
  • マザーツール(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
  • ビデオセンシング(19)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • 三菱電機(13)
  • TP-LINK(13)
  • エスコ(12)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
  • SecuSTATION(7)
  • Vivotek(7)
  • エフ・アール・シー(6)
  • コロナ電業(5)
  • リーベックス(4)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥3,148税込¥3,463
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    翌日出荷
    モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M7104 VIDEO ENCODER

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    40日以内出荷
    AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する。AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置
    付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
  • AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズ

    AXIS WEATHERSHIELD K

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    40日以内出荷
    過酷な気象条件での保護。アンチグレアコーティング。あらゆる種類の天候から保護します
    用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
  • LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズ

    LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    40日以内出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
    用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
  • IP66対応RJ45コネクタ アクシスコミュニケーションズ

    IP66対応RJ45コネクタ

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    19日以内出荷
    組み立てが簡単。Axis PTZカメラに対応。IP66規格準拠
    動作温度(℃)-40~70
  • AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM5804-E DOME CLEAR

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6004-E CABLE

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥4,848~税込¥5,333~
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TI8606 Wedge Mount アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TI8606 Wedge Mount

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    20日以内出荷
    AXIS I8116-E Network Video Intercomを壁面に左または右に30度向けて設置できるウェッジマウントです。このウェッジマウントは、インターカムをポールに取り付ける目的にも使用できます
    保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
  • AXIS TP3205 Recessed Mount アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3205 Recessed Mount

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    20日以内出荷
    特定のAXIS P32 Camera用の目立たない天井設置。AXIS TP3205 Recessed Mountは、特定の屋内用AXIS P32 Cameraと互換性があります。取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。本マウントはプレナムスペースには適していません。
    用途互換性のある製品についてはメーカーHP確認ください保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
  • AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3201 RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    40日以内出荷
    目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能
    用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
  • AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    40日以内出荷
    音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置
    用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
  • GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    GASKET C M20 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌日出荷
    用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。色ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
  • AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B52 延長パイプ 30cm

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    40日以内出荷
    1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム
    用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
  • TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION アクシスコミュニケーションズ

    TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    40日以内出荷
    マイクをカメラに接続する。Axisマイクで使用。3.5 mm音声ジャック用。特定のAXIS P32カメラに対応
    用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
  • AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
    用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
  • LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズ

    LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
    用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    40日以内出荷
    マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置
    用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
  • AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
    ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応
    用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8003 PS57

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    40日以内出荷
    汎用性の高い57 V DC電源。入力: 100~240 V AC、1.0 A。出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W。動作温度: 0~40 ℃。湿度: 10~90 %RH
    用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
  • AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P7316 Video Encoder

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    40日以内出荷
    フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ。最大4KまでのHDアナログカメラに対応。PTZコントロール。双方向音声および設定可能なI/O。H.264/H.265に対応したZipstream。署名付きファームウェアとセキュアブート
    用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T94K01D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94K01D ペンダントキット

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    30日以内出荷
    1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン
    用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
  • AXIS T94B02D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    40日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
    用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
  • AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    30日以内出荷
    コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス。接続装置用のIP66/IP67収容区画。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース。さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
    用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
  • AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    40日以内出荷
    取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり
    用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
  • AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A10 マウンティングキット

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷
    AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック
    用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック色取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
  • AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B51 シーリングマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
    用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
  • AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
  • AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    40日以内出荷
    標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能
    用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
  • AXIS TP3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3201 RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    30日以内出荷
    ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置。吊り天井への迅速かつ簡単な設置。幅広いAxis固定ドームカメラに対応。内蔵マイクのオプション使用をサポート。配線を保護する複数コンジットエントリ
    用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
  • AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT

    アクシスコミュニケーションズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    40日以内出荷
    多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性
    用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器