防犯カメラ周辺機器 :「axis アクシス」の検索結果
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥26,480
税込¥29,128
翌日出荷
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8
形状8
HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1
定格出力電力(W)【PoE合計】135
ストレージ4TB
チャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8
ライセンス数【付属】8
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
1台
¥4,848
税込¥5,333
翌日出荷
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】12、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】192
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】12
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】6TB
ベイ数【合計数】2
最大出力電力【PoE合計】135
ライセンス数12
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1台
¥11,480
税込¥12,628
8日以内出荷
1台
¥26,480
税込¥29,128
8日以内出荷
1台
¥3,148
税込¥3,463
8日以内出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】105
ライセンス数8
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。TPMでサーバー/クライアントを保護。8TBの容量。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】2
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥699,800
税込¥769,780
10日以内出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet
その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)-40~55
リレー1
アラーム【入力/出力】2/5/3
入力電圧DC 12-12 V
PoE対応4
1台
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。32TB利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDD【空きHDDベイ】4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】32TB
ベイ数【合計数】8
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
21日以内出荷
風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。
仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043
その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294
出力DC 24 V
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温度(℃)0~70
リレー1
アラーム【入力/出力】4/2
入力電圧DC 12-12 V
PoE対応4
1台
¥88,980
税込¥97,878
21日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】16/32TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】3
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥829,800
税込¥912,780
21日以内出荷
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
1台
¥2,898
税込¥3,188
21日以内出荷
1
2
3
次へ
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。