カメラ固定ベース(クリップ式)エスコ翌日出荷
クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。適合機種(取付ねじ径)UNC1/4”質量(g)178
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
防犯カメラ用フレックスマウントエスコ翌日出荷
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
防犯カメラ用スタンダードマウントエスコ翌日出荷
一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
防犯カメラ用マウントセットエスコ翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ翌日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3