防犯カメラ周辺機器 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール 質量(g)695 全高(mm)330.2 ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)13.3
1台
7,980 税込8,778
翌日出荷

適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。 寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5 防塵防水性能67 焦点距離(mm)カメラ:30~70
1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
材質金属 質量(g)730 ケーブル長(m)1.5 適合品番EA750FS-10B 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)【カメラ】20~300 ケーブル径(Φmm)17
1本
25,500 税込28,050
翌日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります